Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP5202566
Cod. Produttore
5202566
Cod. EAN
4012195902294

Informazioni di prodotto

Supporto conduttore per tetto progettato per facilitare l'installazione e garantire efficienza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Regolabile da 180 a 240 mm per adattarsi facilmente a diverse esigenze
  • Dotato di 3 perni filettati M8 per un posizionamento preciso e rapido
  • Montaggio semplice che riduce i tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Supporto stabile e sicuro per conduttori, migliorando la durabilità dell’impianto
  • Contribuisce a un’efficiente gestione dei cavi, riducendo potenziali dispersioni

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Regolabile da 180-240 mm • Con 3 perni filettati M8 per il posizionamento di un supporto cavi

tipo di montaggio

Serrabile

applicazione

Colmo/linea di colmo

tipo di fissaggio conduttore

Con fascetta di serraggio

materiale del supporto

Plastica Acciaio

zona di tensione

180 ... 240 mm

diametro del conduttore

8 ... 10 mm

Produttore

132 N-DK SUPPORTO PER TETTI CON COP