› Utensili › Strumenti di misura portatili

1307D SET PUNTALI 1M 4 MM, SILICONE

Cod. Rexel FK2146176
Cod. Produttore 2146176
Cod. EAN 0095969259156

Informazioni principali

  • Serie: BLEAD
  • Tensione nominale: 1000 V
  • Portata di corrente: 16 A
  • Isolamento in silicone resistente
  • Lunghezza cavi: 1 m
  • Spina di sicurezza 4 mm
  • Categoria di misura: CAT IV / 1000 V
  • Certificazioni: DIN VDE 0411/EN 61010

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 1307D SET PUNTALI 1M 4 MM, SILICONE2146176 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC001195 - Accessori/ricambi per strumenti di misura e collaudo elettrici

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cavo di misura

Versione set

tecnica di innesto

4 mm tecnica di sicurezza a innesto

capacità di carico corrente

20 A

materiale isolante

Silicone

categoria circuito di misura

CAT IV

Tensione di funzionamento massima

1000 V

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

BLEAD

1307D SET PUNTALI 1M 4 MM, SILICONE