›

1300-RR00-01-0-1

Cod. Rexel GRF047171
Cod. Produttore F047171

Informazioni principali

  • Ingresso universale configurabile da tastiera
  • Accuratezza 0,2% f.s.
  • Uscite configurabili relè, logica, triac
  • Protezione frontale IP65
  • Alimentazione 100...240Vac/dc
  • Comunicazione RS485 MODBUS RTU
  • Dimensioni 48x96 / 96x96 mm
  • Serie 1200 - 1300

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I regolatori configurabili GEFRAN modelli 1200 e 1300 sono strumenti a microprocessore progettati per il controllo preciso di processi industriali. Dotati di un ingresso universale configurabile da tastiera, consentono la gestione di vari tipi di segnali come termocoppie, termoresistenze, termistori e ingressi lineari, con possibilità di linearizzazione custom. Offrono un’accuratezza superiore allo 0,2% f.s. alle condizioni nominali e dispongono di fino a quattro uscite configurabili (relè, logica, triac o continua) per funzioni di regolazione e allarme. Le funzionalità includono self-tuning, auto-tuning, soft-start, gestione di allarmi programmabili, uscita analogica di ritrasmissione e comunicazione seriale RS485 con protocollo MODBUS RTU. L’interfaccia utente è protetta da membrana con grado di protezione IP65, con display a LED e pulsanti per la configurazione diretta. Questi regolatori sono adatti a molteplici applicazioni industriali, tra cui estrusione, presse, impianti di raffreddamento e forni, garantendo un controllo affidabile e flessibile in ambienti di lavoro diversi.
1300-RR00-01-0-1