›

1300-RDR0-01-0-0

Cod. Rexel GRF071289
Cod. Produttore F071289

Informazioni principali

  • Voltaggio alimentazione: 100-240Vac/dc
  • Corrente uscite relè: 5A, 250Vac/30Vdc
  • Ingressi configurabili: Termocoppie, RTD, DC
  • Uscite: Relè, logica, triac, analogica
  • Protezione frontale: IP65
  • Dimensioni: 48x96mm e 96x96mm
  • Protocollo comunicazione: MODBUS RTU RS485
  • Serie: 1200 - 1300

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF071289 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza agli agenti esterni. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni costanti e protezione efficace, offrendo facilità di montaggio e compatibilità con diversi sistemi elettrici. La sua costruzione robusta e l'attenzione ai dettagli tecnici lo rendono un elemento essenziale per impianti elettrici professionali.
1300-RDR0-01-0-0