Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT12TXLEJ200
Cod. Produttore
12TXLEJ200
Cod. EAN
5027590225786

Informazioni di prodotto

12TXLEJ200 12KV 200A 3.5" DIN SEALED FUSE
Descrizione del produttore: Il prodotto EAT12TXLEJ200 è un interruttore di protezione elettrica progettato per applicazioni ad alta tensione e corrente. Con una capacità di 12KV e 200A, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni industriali e nei sistemi di distribuzione elettrica. La sua struttura robusta è realizzata in materiali di alta qualità, con un design che assicura resistenza alle condizioni ambientali avverse e protezione contro inquinamento e urti. La configurazione prevede una forma compatta e una forma della lente ottimizzata per una facile visualizzazione dello stato di funzionamento. La protezione IP elevata assicura isolamento e sicurezza, mentre la compatibilità con standard internazionali come NEMA e IEC garantisce versatilità d'uso. La finitura superficiale e il materiale del corpo sono studiati per resistere a corrosione e usura nel tempo. Questo interruttore è ideale per sistemi di automazione, protezione di motori e impianti di distribuzione, offrendo un'eccellente performance e affidabilità nel settore elettrico.

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

200 A

tensione nominale

12 KILOVOLT

diametro

88 mm

caratteristica di intervento

Altro

lunghezza

360 mm

tecnica di installazione

Aria

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

63 kA

Con segnalatore d'urto

standard

DIN

Categoria performance secondo IEC 60282-1

Area parziale

frequenza nominale

50 ... 50 Hz

Serie

Bussmann Series