Prodotti /

Cod. Rexel
CP2047950
Cod. Produttore
2047950
Cod. EAN
4012195468974

Informazioni di prodotto

  • Serie: 129
  • Tipo: Boccola terminale
  • Dimensione: M25
  • Colore: Nero
  • Materiale: PE
  • Quantità consigliata: 50
  • Applicazione: Protezione cavi
  • Fissaggio: Standard M25
Boccola terminale in plastica di alta qualità, priva di alogeni, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e resistenza. Il materiale plastico garantisce leggerezza e isolamento, mentre la superficie non trattata mantiene le caratteristiche tecniche senza alterazioni. Progettata per offrire una protezione efficace nei cablaggi, questa boccola assicura una connessione affidabile e duratura in ambienti elettrici. La sua struttura è pensata per facilitare l’installazione e garantire stabilità nelle connessioni. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Boccola terminale M25, PE, nero

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

per diametro del tubo nominale

25 mm

Produttore

Boccola terminale M25 PE nero installazione elettrica