› Utensili › Strumenti di misura portatili › Misuratori di valori non elettrici

125B/S KIT COMPOSTO DA 125B E SOFTW

Cod. Rexel FK4756054
Cod. Produttore 4756054
Cod. EAN 0095969815123

Informazioni principali

  • Serie: 125S
  • Tensione max ingresso: 600 Vrms CAT IV
  • Larghezza banda: 40 MHz
  • Due ingressi: Oscilloscopio + multimetro
  • Display: TFT 5,7" 640x480 px
  • Registratore dati: fino a 14 giorni
  • Classe sicurezza: CAT IV 600 V
  • Batteria: 7 h autonomia, ricarica 4 h

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 125B/S KIT COMPOSTO DA 125B E SOFTW4756054 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC001889 - Oscilloscopio

Caratteristiche tecniche

alimentazione elettrica

Batteria ricaricabile

numero di canali

2

memoria dei valori misurati

interfaccia

misurazione della capacità

misurazione di frequenza

monitor

Colore/digitale

prova di continuità/test diodi

Minima sensibilità d'entrata

5 mV

max. intervallo di misura della tensione AC

750 V

max. intervallo di misura della tensione DC

750 V

max. intervallo di misura della corrente AC

750 A

max. intervallo di misura della corrente DC

750 A

forme dei segnali di riferimento

misurazione della temperatura

Ampiezza banda di frequenza

40 MEGAHERTZ

Serie

125S

125B/S KIT COMPOSTO DA 125B E SOFTW