›

1250V-R-RRR-01050-1-G

Cod. Rexel GRF072473
Cod. Produttore F072473

Informazioni principali

  • Serie: 1250
  • Tensione funzionamento: 100-240 VAC
  • Ingressi: TC, RTD, lineari, digitali
  • Uscite: 4 relè, 1 triac, 1 analogica
  • Display LCD retroilluminato con colori personalizzabili
  • Protezione grado: IP65 frontale
  • Comunicazione seriale: RS485 Modbus RTU
  • Dimensioni: 48x96x80 mm (1/8 DIN)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il regolatore di temperatura Gefran modello 1250 è un dispositivo elettronico avanzato progettato per il controllo preciso di processi industriali. Dotato di un display digitale a colori ad alta definizione, consente la visualizzazione simultanea di più parametri come temperatura e setpoint, garantendo un monitoraggio chiaro e immediato. La sua interfaccia con pulsanti frontali facilita la programmazione e la regolazione, mentre la compattezza del design ne permette l’installazione in spazi ridotti. Ideale per applicazioni di automazione industriale, assicura affidabilità e precisione nel controllo termico, contribuendo all’ottimizzazione dei processi produttivi.

Caratteristiche tecniche

larghezza

48 mm

altezza

96 mm

profondità

80 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

con display

grado di protezione (IP)

IP65

con collegamento PC

Numero di canali del controller

1

Funzionamento indipendente

Montaggio frontale

Indicatore a led degli ingressi

Indicatore a led delle uscite

Protezione dei controlli locali

1250V-R-RRR-01050-1-G