›

1250V-R-RRR-00000-1-G

Cod. Rexel GRF060854
Cod. Produttore F060854

Informazioni principali

  • Alimentazione: 100-240 VAC
  • Ingresso principale: Termocoppie, RTD, lineari
  • Uscite: 4 relè (5A) + 1 logica
  • Display LCD: retroilluminato, personalizzabile
  • Dimensioni: 48x96x80 mm (1/8 DIN)
  • Protezione: IP65 frontale
  • Comunicazione: RS485 Modbus RTU
  • Serie: 1250V-R-RRR-00000-1-G

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il regolatore di temperatura digitale Gefran modello 1250 è progettato per il controllo preciso di processi industriali. Dotato di un display a colori ad alta definizione, consente una chiara visualizzazione dei valori di temperatura e dei parametri di processo. Il dispositivo supporta ingressi da sensori termici e offre funzionalità avanzate di programmazione e allarme, garantendo affidabilità e versatilità nelle applicazioni di automazione industriale. La robusta struttura e l'interfaccia intuitiva lo rendono ideale per l'integrazione in sistemi elettrici complessi, assicurando un controllo efficiente e sicuro.

Caratteristiche tecniche

larghezza

48 mm

altezza

96 mm

profondità

80 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

con display

grado di protezione (IP)

IP65

con collegamento PC

Numero di canali del controller

1

Funzionamento indipendente

Montaggio frontale

Indicatore a led degli ingressi

Indicatore a led delle uscite

Protezione dei controlli locali

1250V-R-RRR-00000-1-G