›

1250L-R-RR0-01051-0-G

Cod. Rexel GRF069117
Cod. Produttore F069117

Informazioni principali

  • Serie: 1250 L
  • Tensione funzionamento: 100-240 VAC/VDC
  • Ingressi: TC, RTD, Lineari, Digitali
  • Uscite: 4 relè NO, 1 analogica
  • Display: LCD retroilluminato 37x68 mm
  • Tempo campionamento: 60 ms selezionabile
  • Grado protezione: IP65 frontale
  • Comunicazione: RS485 Modbus RTU

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF069117 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durabilità e resistenza all'usura nel tempo. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e l'integrazione in diversi sistemi elettrici, offrendo prestazioni costanti e ottimali. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono precisione e efficienza, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e funzionalità nell'ambito dell'impiantistica elettrica.
1250L-R-RR0-01051-0-G