›

1250-R-R00-00000-1-G

Cod. Rexel GRF060837
Cod. Produttore F060837

Informazioni principali

  • Interfaccia LCD ampia e customizzabile
  • Ingresso universale per TC, RTD, lineari
  • Uscite relè, logiche e analogiche isolate
  • Timer Start/Stop, Stabilizzazione, Accensione
  • Programmatore setpoint 12 step, 4 programmi
  • Contatore energia kWh con allarme
  • Funzioni logiche 16 blocchi AND, OR, Timer
  • Serie: 1250 1/8 DIN, 48x96x80 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ampio schermo LCD con possibile customizzazione dei colori associati ai display PV ,SV e F, del colore del frontale in plastica e personalizzazione del logo. Visualizzazione grafica della potenza, corrente erogata o posizione valvola. Visualizzazione alfanumerica a scorrimento di 25 messaggi da 32 caratteri ciascuno, completamente configurabili e memorizzabili in tre lingue. La selezione della lingua e dei testi a scorrimento, facilmente comprensibili, relativi a diagnostica, allarmi, stato del processo fanno parlare al regolatore il linguaggio di chi lo usa.

Caratteristiche tecniche

larghezza

48 mm

altezza

96 mm

profondità

80 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

con display

grado di protezione (IP)

IP65

con collegamento PC

Numero di canali del controller

1

Funzionamento indipendente

Montaggio frontale

Indicatore a led degli ingressi

Indicatore a led delle uscite

Protezione dei controlli locali

1250-R-R00-00000-1-G