›

1250-R-R00-00000-0-G

Cod. Rexel GRF060862
Cod. Produttore F060862

Informazioni principali

  • Display LCD ampio, colori customizzabili
  • Ingressi: TC, RTD, lineari, setpoint remoto
  • Uscite: relè, logiche, triac, analogica 4-20mA
  • Programmatore setpoint: max 12 passi
  • Timer: start/stop, stabilizzazione, accensione
  • Funzioni: 16 blocchi logici personalizzabili
  • Alimentazione: 20-27V o 100-240V
  • Serie: 1250

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ampio schermo LCD con possibile customizzazione dei colori associati ai display PV ,SV e F, del colore del frontale in plastica e personalizzazione del logo. Visualizzazione grafica della potenza, corrente erogata o posizione valvola. Visualizzazione alfanumerica a scorrimento di 25 messaggi da 32 caratteri ciascuno, completamente configurabili e memorizzabili in tre lingue. La selezione della lingua e dei testi a scorrimento, facilmente comprensibili, relativi a diagnostica, allarmi, stato del processo fanno parlare al regolatore il linguaggio di chi lo usa.

Caratteristiche tecniche

larghezza

48 mm

altezza

96 mm

profondità

80 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

con display

grado di protezione (IP)

IP65

con collegamento PC

Numero di canali del controller

1

Funzionamento indipendente

Montaggio frontale

Indicatore a led degli ingressi

Indicatore a led delle uscite

Protezione dei controlli locali

1250-R-R00-00000-0-G