›

1250-D-RRR-00000-1-G

Cod. Rexel GRF060847
Cod. Produttore F060847

Informazioni principali

  • Serie: 1250
  • Tensione alimentazione: 100-240 VAC
  • Display LCD: 37x68 mm, retroilluminato
  • Ingressi universali: TC, RTD, lineari, setpoint remoto
  • Uscite: 3 relè + 1 analogica 4-20mA
  • Comunicazione: RS485 Modbus RTU
  • Timer e programmatore: 12 step, 4 programmi
  • Protezione: IP65 frontale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ampio schermo LCD con possibile customizzazione dei colori associati ai display PV ,SV e F, del colore del frontale in plastica e personalizzazione del logo. Visualizzazione grafica della potenza, corrente erogata o posizione valvola. Visualizzazione alfanumerica a scorrimento di 25 messaggi da 32 caratteri ciascuno, completamente configurabili e memorizzabili in tre lingue. La selezione della lingua e dei testi a scorrimento, facilmente comprensibili, relativi a diagnostica, allarmi, stato del processo fanno parlare al regolatore il linguaggio di chi lo usa.

Caratteristiche tecniche

larghezza

48 mm

altezza

96 mm

profondità

80 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

con display

grado di protezione (IP)

IP65

con collegamento PC

Numero di canali del controller

1

Funzionamento indipendente

Montaggio frontale

Indicatore a led degli ingressi

Indicatore a led delle uscite

Protezione dei controlli locali

1250-D-RRR-00000-1-G