›

1250-D-R00-00000-1-G

Cod. Rexel GRF060836
Cod. Produttore F060836

Informazioni principali

  • Serie: 1250
  • Tensione: 100-240 VAC/VDC ±10%
  • Corrente max relè: 5 A, 250 VAC / 30 VDC
  • Grado protezione: IP65 frontale
  • Dimensioni: 48×96×80 mm (1/8 DIN)
  • Tempo campionamento: 60 ms
  • Ingressi: universale TC, RTD, lineari
  • Comunicazione: RS485 Modbus RTU

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ampio schermo LCD con possibile customizzazione dei colori associati ai display PV ,SV e F, del colore del frontale in plastica e personalizzazione del logo. Visualizzazione grafica della potenza, corrente erogata o posizione valvola. Visualizzazione alfanumerica a scorrimento di 25 messaggi da 32 caratteri ciascuno, completamente configurabili e memorizzabili in tre lingue. La selezione della lingua e dei testi a scorrimento, facilmente comprensibili, relativi a diagnostica, allarmi, stato del processo fanno parlare al regolatore il linguaggio di chi lo usa.

Caratteristiche tecniche

larghezza

48 mm

altezza

96 mm

profondità

80 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

con display

grado di protezione (IP)

IP65

con collegamento PC

Numero di canali del controller

1

Funzionamento indipendente

Montaggio frontale

Indicatore a led degli ingressi

Indicatore a led delle uscite

Protezione dei controlli locali

1250-D-R00-00000-1-G