Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4755975
Cod. Produttore
4755975
Cod. EAN
0095969815048

Informazioni di prodotto

Fluke 124B/S Kit composto da Fluke 124B e software

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 124B/S KIT COMPOSTO DA 124B E SOFTW4755975 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC001889 - Oscilloscopio

alimentazione elettrica

Batteria ricaricabile

numero di canali

2

memoria dei valori misurati

interfaccia

misurazione della capacità

misurazione di frequenza

monitor

Colore/digitale

prova di continuità/test diodi

Minima sensibilità d'entrata

5 mV

max. intervallo di misura della tensione AC

750 V

max. intervallo di misura della tensione DC

750 V

max. intervallo di misura della corrente AC

750 A

max. intervallo di misura della corrente DC

750 A

forme dei segnali di riferimento

misurazione della temperatura

Ampiezza banda di frequenza

40 MEGAHERTZ

Serie

124S

Produttore

124B/S KIT COMPOSTO DA 124B E SOFTW