› Utensili › Strumenti di misura portatili › Varie Misurazioni Elettriche

123B/S KIT COMPOSTO DA 123B E SOFTW

Cod. Rexel FK4755890
Cod. Produttore 4755890
Cod. EAN 0095969814966

Informazioni principali

  • Serie: 123S
  • Band passante: 20 MHz
  • Tensione max ingresso: 600 Vrms CAT IV
  • Multimetro doppio ingresso 5000 punti
  • Trigger: Connect-and-View™
  • Registratore: fino a 14 giorni
  • Protezione: IP51, urti 30 g
  • Batteria: 7 ore autonomia

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 123B/S KIT COMPOSTO DA 123B E SOFTW4755890 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC001889 - Oscilloscopio

Caratteristiche tecniche

alimentazione elettrica

Batteria ricaricabile

numero di canali

2

memoria dei valori misurati

interfaccia

misurazione della capacità

misurazione di frequenza

monitor

Colore/digitale

prova di continuità/test diodi

Minima sensibilità d'entrata

5 mV

max. intervallo di misura della tensione AC

750 V

max. intervallo di misura della tensione DC

750 V

max. intervallo di misura della corrente AC

750 A

max. intervallo di misura della corrente DC

750 A

forme dei segnali di riferimento

misurazione della temperatura

Ampiezza banda di frequenza

20 MEGAHERTZ

Serie

123S

123B/S KIT COMPOSTO DA 123B E SOFTW