Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Varie Misurazioni Elettriche /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4755659
Cod. Produttore
4755659
Cod. EAN
0095969814720

Informazioni di prodotto

Fluke 123B Oscilloscopio 20 MHz, 2 ch, Fluke Connect

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Gli strumenti di misura per oscilloscopi industriali ScopeMeter serie 120B includono funzioni innovative pensate per aiutare i tecnici a ricercare più velocemente i guasti e ottenere, così, le risposte necessarie per mantenere attivi e in funzione i propri sistemi. Permettono di visualizzare le forme d'onda con il trigger Connect-and-View™, di configurare la tecnologia e visualizzare automaticamente i valori numerici di misurazione grazie alla tecnologia Fluke IntellaSet™, il tutto senza effettuare regolazioni manuali delle misure. Con le funzioni Recorder Event Detect, gli eventi intermittenti difficili da rilevare sono acquisiti e registrati per una visualizzazione e un'analisi più semplici.

alimentazione elettrica

Batteria ricaricabile

numero di canali

2

memoria dei valori misurati

interfaccia

misurazione della capacità

misurazione di frequenza

monitor

Colore/digitale

prova di continuità/test diodi

max. intervallo di misura della tensione AC

750 V

max. intervallo di misura della tensione DC

750 V

max. intervallo di misura della corrente AC

750 A

max. intervallo di misura della corrente DC

750 A

forme dei segnali di riferimento

misurazione della temperatura

Minima sensibilità d'entrata

5 mV

Ampiezza banda di frequenza

20 MEGAHERTZ

Serie

123

Produttore

123B OSCILLOSCOPIO 20 MHZ, 2 CH, CO