Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP5405068
Cod. Produttore
5405068
Cod. EAN
4012195428657

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 120 A
  • Tipo punta: di captazione
  • Compatibilità: Rd 8-10
  • Vite: testa cilindrica M6x10
  • Materiale: zinco pressofuso
  • Viti: acciaio zincato a caldo
  • Protezione: contro corrosione
  • Serie: CP5405068

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Punta di captazione da 120 A realizzata in pressofusione di zinco con protezione superficiale mediante zincatura galvanica/elettrolitica. Questo componente garantisce elevata resistenza e durata nel tempo grazie al materiale zincato che assicura protezione contro la corrosione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un contatto affidabile e stabile, la punta di captazione combina robustezza e qualità, risultando un elemento essenziale per il fissaggio e il collegamento sicuro dei conduttori. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: • Utilizzabile con Rd 8-10 (protezione contro la corrosione) • Con vite a testa cilindrica M6 x 10 • In zinco pressofuso, viti in acciaio zincato a caldo

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Pressofusione di zinco

materiale

Zinco

Produttore

Punta captazione 35mm zinco pressofuso zincato parafulmini messa a terra