Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFQ9N-12-10AF
Cod. Produttore
FQ9N-12-10AF
Cod. EAN
0074983960606

Informazioni di prodotto

  • Fibra: OS1/OS2 9/125μm
  • Perdita inserzione: 0,5 dB max ottimizzato
  • Connettori: MTP* e LC Duplex
  • Temperatura operativa: 0°C a +70°C
  • Durata connettori: 500 cicli di accoppiamento
  • Numero fibre: 12 fibre totali
  • Materiale manicotto: Zirconia ceramica
  • Serie: QuickNet™ SFQ

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The QuickNet™ SFQ Fiber Cassette is OS2 MPO to LC and supports 12 fibers total. It is standard IL and uses Modified Method A polarity with flipped pairs. The cassette has a black cover with a black MPO connector and 6 blue LC adapters withdust plugs.

Produttore

12-FIBER QUICKNET SFQ CASSETTE, OS1