Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFQ9N-12-10AS
Cod. Produttore
FQ9N-12-10AS
Cod. EAN
0074983960460

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: OS1/OS2 9/125μm
  • Adattatori frontali: LC Duplex
  • Perdita inserzione: 0,5dB max ottimizzata
  • Connettore posteriore: MTP maschio PC/APC
  • Durata connettori: 500 cicli accoppiamento
  • Temperatura operativa: 0°C a +70°C
  • Numero fibre: 12
  • Serie: QuickNet™ SFQ

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The QuickNet™ SFQ Fiber Cassette is OS2 MPO to LC and supports 12 fibers total. It is standard IL and uses standard Method A polarity. The cassette has a black cover with a black MPO connector and 6 blue LC adapters with dust plugs

Produttore

12-FIBER, QUICKNET SFQ CASSETTE, OS