Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFQXN-12-10AS
Cod. Produttore
FQXN-12-10AS
Cod. EAN
0074983960477

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: OM3 10Gig 50/125µm
  • Perdita inserzione: 0,5 dB max
  • Connettività anteriore: LC Duplex
  • Connettività posteriore: MTP maschio PC Polish
  • Numero fibre: 12 fibre totali
  • Temperatura operativa: 0°C a +70°C
  • Durata connettori: 500 cicli di accoppiamento
  • Serie: QuickNet SFQ

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The QuickNet™ SFQ Fiber Cassette is OM3 MPO to LC and supports 12 fibers total. It is standard IL and uses standard Method A polarity. The cassette has a black cover with a black MPO connector and 6 blue LC adapters with dust plugs.

Produttore

12-FIBER QN SFQ CASSETTE, SIX LC DU