Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFQXN-12-10AF
Cod. Produttore
FQXN-12-10AF
Cod. EAN
0074983960880

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: OM3 50/125μm
  • Perdita inserzione: 0.75dB max.
  • Connettori frontali: Duplex LC
  • Connettori posteriori: MTP maschio PC
  • Numero fibre: 12 fibre
  • Temperatura operativa: 0°C - +70°C
  • Durata connettori: 500 cicli
  • Serie: QuickNet SFQ

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 12-FIBER QN SFQ CASSETTE, OM3 (50/125ΜM), STANDARD LOSS; DUPLEX LC TO MTP; MODIFIED METHOD A, PAIR FLIPPED

Produttore

12-FIBER QN SFQ CASSETTE, SIX LC DU