Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04262
Cod. Produttore
LVS04262
Cod. EAN
3606481866462

Informazioni di prodotto

12 braccialetti V P

Documentazione tecnica

12 braccialetti V P

materiale

plastica

altezza

27 mm

larghezza

59 mm

numero RAL

9003

profondità

78 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

12 braccialetti V P