Prodotti /

Cod. Rexel
CP2048078
Cod. Produttore
2048078
Cod. EAN
4012195182412

Informazioni di prodotto

Il dado di bloccaggio CP2048078 garantisce un fissaggio sicuro e conforme alle normative DIN, ottimizzando l’efficienza dell’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alla filettatura PG standardizzata
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso
  • Compatibilità con pressacavi secondo DIN 46320

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione affidabile e duratura
  • Maggiore sicurezza degli impianti elettrici
  • Riduzione dei rischi di guasti e dispersioni energetiche

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Controdado secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430.

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

19 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

7

Serie

116