Prodotti /

Cod. Rexel
CP2048132
Cod. Produttore
2048132
Cod. EAN
4012195182597

Informazioni di prodotto

Controdado secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430, ideale per garantire un fissaggio sicuro e rapido.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla filettatura standardizzata
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con pressacavi conformi a DIN

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fissaggio affidabile e duraturo
  • Maggiore sicurezza dell’impianto elettrico
  • Riduzione dei rischi di allentamento e malfunzionamenti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Controdado secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430.

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

27 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13,5

Serie

116