Prodotti /

Cod. Rexel
CP2048094
Cod. Produttore
2048094
Cod. EAN
4012195182474

Informazioni di prodotto

Il dado di bloccaggio PG 9 garantisce un’installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile montaggio grazie alla filettatura PG standard DIN 40430
  • Compatibilità con pressacavi secondo DIN 46320
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e affidabile
  • Maggiore sicurezza dell’impianto elettrico
  • Possibile risparmio energetico grazie a connessioni ottimizzate

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Controdado secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430.

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

22 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

9

Serie

116