Prodotti /

Cod. Rexel
CP2048930
Cod. Produttore
2048930
Cod. EAN
4012195944591

Informazioni di prodotto

Il dado di bloccaggio CP2048930 garantisce un’installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design conforme a DIN 46319
  • Compatibilità con filettatura metrica secondo IEC 423
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione affidabile e duratura
  • Minori rischi di guasti elettrici
  • Possibile risparmio energetico grazie a un collegamento stabile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Controdado secondo DIN 46319, con filettatura metrica secondo IEC 423.

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

32 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

Serie

116