Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Cod. Rexel
CP5229960
Cod. Produttore
5229960
Cod. EAN
4012195412212

Informazioni di prodotto

Il morsetto di fissaggio 113 Z810 offre soluzioni rapide e affidabili per il montaggio di supporti cavi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla filettatura interna M8 o foro passante Ø 7 mm
  • Montaggio sicuro con piastra e viti a testa esagonale
  • Inclusi viti da legno e tasselli per un fissaggio stabile e veloce

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione professionale che garantisce durata e sicurezza
  • Risparmio di tempo nell’intervento di manutenzione
  • Affidabilità nel supporto cavi per parafulmine, migliorando la protezione elettrica

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Con filettatura interna M8 o foro passante Ø 7 mm • Piastra montata con 2 viti a testa esagonale • Versione HD completa di viti da legno (5 x 60) e tasselli in plastica (8 x 40)

impiego in zona antideflagrante

dimensione della filettatura metrica

8

tipo di fissaggio conduttore

Con fascetta a vite

tipo di fissaggio supporto

Foro con filettatura M

dimensioni del conduttore

8-10 mm circolare

materiale del supporto

Altro Pressofusione di zinco

materiale del bloccaggio

Pressofusione di zinco

Materiale della base

Pressofusione di zinco

Produttore

113 Z8-10 SUPPORTO PER TONDO