Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP5412609
Cod. Produttore
5412609
Cod. EAN
4012195429616

Informazioni di prodotto

Supporto asta per parafulmine progettato per facilitare l'installazione e garantire affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio semplice con piastra e viti esagonali M6 x 16 in acciaio inox
  • Compatibilità con aste Rd 16 per un rapido assemblaggio
  • Filettatura interna M8 o foro passante da 7 mm per versatilità d’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Struttura robusta per una lunga durata e sicurezza
  • Installazione efficiente che riduce i tempi di intervento
  • Affidabilità nel collegamento per una protezione ottimale contro le scariche atmosferiche

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Per aste di captazione e adduzione Rd 16 • Montato con piastra e viti a testa esagonale M6 x 16 (VA) • Con filettatura interna M8 o foro passante con diametro di 7 mm

Materiale della base

Pressofusione di zinco

materiale del bloccaggio

Pressofusione di zinco

materiale del supporto

Zinco

tipo di fissaggio supporto

Foro con filettatura M

tipo di fissaggio asta

Con fascetta a vite

dimensione della filettatura metrica

8

Produttore

113 Z-16 SUPPORTO PER ASTA