Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT110EET
Cod. Produttore
110EET
Cod. EAN
5027590027458

Informazioni di prodotto

110EET 110A TYPE T FUSE

Documentazione tecnica

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 110 A, AC 690 V, DC 500 V, BS88, 37 x 94 mm, aR, BS, terminali di collegamento laterali, protezione di sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, BS88-4, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibile BH-1132

corrente di dimensionamento

110 A

tensione di dimensionamento

690 V

Serie

Bussmann_Series

Produttore

Fusibile cartuccia corsa rapida 110A 690V AC 500V DC protezione motori e convertitori