›

1101-R0-3R-0-1

Cod. Rexel GRF000375
Cod. Produttore F000375

Informazioni principali

  • Serie: 1101
  • Tensione alimentazione: 100...240 Vac/dc
  • Ingresso: Termocoppia e Pt100
  • Uscita principale: Relè, logica o continua
  • Protezione frontale: IP54
  • Precisione misura: ±0,5% f.s. ±1 digit
  • Allarmi: 1-3 configurabili
  • Comunicazione: RS485 o Current Loop

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I regolatori configurabili 1101 sono strumenti a microprocessore con formato 96x96 mm (1/4 DIN), progettati per il controllo preciso di processi industriali. Offrono un’interfaccia utente completa con display a LED verdi a 4 cifre e protezione frontale IP54 tramite membrana in lexan. Sono adatti a molteplici applicazioni, tra cui linee di estrusione, presse a iniezione materie plastiche, impianti chimici e farmaceutici, macchine per imballaggio, forni industriali e presse per gomma. Questi regolatori accettano ingressi universali configurabili da tastiera, inclusi termocoppie (tipi J, K, N, S, R, T) e termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili, oltre a ingressi lineari in tensione e corrente. Sono dotati di una doppia uscita di regolazione, sia a relè che statica, e fino a tre uscite relè per allarmi configurabili. L’uscita principale può operare in modalità diretta (riscaldamento) o inversa (raffreddamento). Tra le funzioni avanzate vi sono l’auto-tuning, soft-start, gestione manuale/automatica senza interruzioni (bumpless), offset impostabile sul segnale d’ingresso e allarmi con soglie configurabili, inclusi allarme carico interrotto e sonda in corto circuito. La comunicazione digitale è possibile tramite linea seriale optoisolata a 4 fili, con protocolli Current Loop o RS485. L’alimentazione standard è 100...240 Vac/dc con protezione tramite fusibile interno. La configurazione è protetta da hardware e software per limitare accessi non autorizzati. Le dimensioni compatte e la versatilità rendono il regolatore 1101 ideale per il controllo affidabile e flessibile in ambienti industriali.
1101-R0-3R-0-1