›

1101-R0-3H-0-1

Cod. Rexel GRF000376
Cod. Produttore F000376

Informazioni principali

  • Serie: 1101
  • Alimentazione: 100...240 Vac/dc ±10%
  • Ingresso: Termocoppie, Pt100, segnali lineari
  • Uscite: Relè 5A, logica 24V, continua 0/4-20mA
  • Protezione: Frontale IP54 (IP65 su richiesta)
  • Dimensioni: 96x96x100 mm
  • Regolazione: On/Off, P, PD, PID
  • Comunicazione: RS485 o Current Loop

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il regolatore configurabile modello 1101 è uno strumento a microprocessore con formato 96x96 mm (1/4 DIN) realizzato con tecnologia SMT, progettato per offrire un'interfaccia operatore completa e protetta da una membrana in lexan che garantisce un livello di protezione frontale IP54. Dispone di un doppio display a LED verdi a 4 cifre per la visualizzazione della variabile di processo e del setpoint, con segnalazioni a LED rosso per gli allarmi e verde per l’uscita principale di controllo. Questo regolatore è versatile e adatto a numerose applicazioni industriali, tra cui linee di estrusione, presse a iniezione materie plastiche, impianti di polimerizzazione, industria chimica, farmaceutica e alimentare, macchine per imballaggio, legno, poliuretani, forni industriali e presse per gomma. L’ingresso principale è universale e configurabile da tastiera per termocoppie di tipo J, K, N, S, R, T, termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili e segnali lineari 0...50 mV, 10...50 mV, 0...10 V, 2...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA (questi ultimi utilizzabili con partitori o shunt esterni). È disponibile un secondo ingresso analogico ausiliario per trasformatore amperometrico. Le uscite di regolazione includono relè con contatti da 5 A a 250 Vac/30 Vdc, uscita logica 24 V ± 10% e uscita continua configurabile 0...20 mA o 4...20 mA su resistenza fino a 500 Ω o 0...10 V su resistenza ≥ 47 kΩ. Sono presenti fino a 3 uscite relè configurabili per allarmi. Il regolatore supporta funzioni avanzate di controllo quali regolazione On/Off, P, PD, PID sia in riscaldamento che in raffreddamento, con parametri impostabili da tastiera come banda proporzionale, tempo azione integrale, tempo azione derivativa, potenza di reset, isteresi, soft-start e funzione Man/Auto bumpless. La funzione offset permette di correggere la lettura della sonda. Sono configurabili fino a 3 soglie di allarme con impostazioni in valore assoluto o relativo, con possibilità di allarme con uscita PD e funzione di carico interrotto tramite ingresso amperometrico. La comunicazione digitale è disponibile via linea seriale optoisolata a 4 fili con interfaccia Current Loop o RS485 e protocollo Gefran Cencal. L’alimentazione standard è 100...240 Vac/dc ±10%, con protezione tramite fusibile interno non sostituibile dall’operatore. Le condizioni ambientali di funzionamento prevedono temperatura da 0 a 50 °C e umidità dal 20 all’85% non condensante. Le dimensioni di ingombro sono 96x96 mm con profondità 100 mm, e il peso è di circa 400 g. La protezione frontale può essere IP54 standard o IP65 su richiesta. Questo regolatore si distingue per la flessibilità di configurazione, la robustezza costruttiva e la precisione nella gestione di processi industriali complessi, garantendo un controllo affidabile e personalizzabile per diverse tipologie di segnali di ingresso e uscite di controllo.
1101-R0-3H-0-1