›

1101-R0-2R-0-1

Cod. Rexel GRF000026
Cod. Produttore F000026

Informazioni principali

  • Serie: 1000 / 1001 / 1101
  • Tensione alimentazione: 100-240 Vac/dc
  • Ingressi configurabili: termocoppie, Pt100, lineari
  • Uscita principale: Relè 5A o analogica
  • Protezione frontale: IP54
  • Dimensioni: 48x96 mm / 96x96 mm
  • Regolazione: On/Off, P, PD, PID
  • Comunicazione: RS485 o Current Loop

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I regolatori configurabili Gefran modelli 1000, 1001 e 1101 sono strumenti a microprocessore progettati per il controllo preciso di processi industriali in vari settori, tra cui l'industria chimica, farmaceutica, alimentare, e la lavorazione materie plastiche. Disponibili nei formati 48x96 mm (1/8 DIN) e 96x96 mm (1/4 DIN), offrono un'interfaccia operatore completa protetta da membrana in lexan con protezione frontale IP54, garantendo robustezza e affidabilità. Questi regolatori accettano ingressi universali da termocoppie di vari tipi (J, K, N, S, R, T) e termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili, oltre a ingressi lineari in tensione o corrente, configurabili tramite tastiera. Sono dotati di una doppia uscita di regolazione, sia a relè (5A a 250Vac/30Vdc) che statica (24Vdc ±10%, 12V min a 20mA), con possibilità di avere fino a tre uscite relè per allarmi configurabili. In alternativa, è disponibile un’uscita analogica 0...20 mA o 0...10 V. Le funzioni di regolazione includono modalità On/Off, P, PD e PID, utilizzabili sia in riscaldamento che in raffreddamento, con parametri impostabili da tastiera quali banda proporzionale, tempi di azione integrale e derivativa, isteresi e soft-start per un’erogazione graduale dell’uscita. Sono presenti inoltre funzioni avanzate come self-tuning/auto-tuning, offset sul segnale d’ingresso, e gestione manuale/automatica senza interruzioni. Il dispositivo supporta fino a tre allarmi configurabili con soglie impostabili in valore assoluto o relativo, inclusi allarmi per carico interrotto o sonda in corto circuito, con uscita PD per la funzione di raffreddamento. La comunicazione digitale è possibile tramite linea seriale optoisolata a 4 fili, con interfaccia Current Loop o RS485 e protocollo Gefran Cencal. L’alimentazione standard è 100...240 Vac/dc con protezione tramite fusibile interno non sostituibile dall’operatore. Le condizioni ambientali operative prevedono temperature da 0 a 50°C e umidità relativa dal 20 all’85% senza condensa. Le dimensioni di ingombro sono compatte, con profondità di 100 mm. Questi regolatori sono ideali per applicazioni industriali che richiedono controllo preciso e flessibile di temperatura e altri parametri, offrendo affidabilità, protezione e facilità di configurazione anche tramite kit software dedicato.
1101-R0-2R-0-1