›

1101-R0-1R-0-1

Cod. Rexel GRF000025
Cod. Produttore F000025

Informazioni principali

  • Serie: 1000, 1001, 1101
  • Alimentazione: 100-240 Vac/dc
  • Ingressi: termocoppie, Pt100, lineari
  • Uscite: Relè, logica, analogica
  • Allarmi: fino a 3 configurabili
  • Protezione: frontale IP54
  • Dimensioni: 48x96 mm / 96x96 mm
  • Comunicazione: RS485 o Current Loop

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I regolatori configurabili GEFRAN modelli 1000, 1001 e 1101 sono strumenti a microprocessore progettati per il controllo preciso di processi industriali in diversi settori, tra cui estrusione, presse a iniezione di materie plastiche, industria chimica, farmaceutica, alimentare e altri impieghi come forni industriali e macchine per imballaggio. Offrono ingressi universali configurabili per termocoppie di vari tipi e termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili, oltre a ingressi lineari e un ingresso ausiliario amperometrico. Le uscite di regolazione possono essere a relè, logica o analogiche, con possibilità di fino a tre allarmi configurabili per garantire la sicurezza e l’efficienza del processo. La programmazione è facilitata da un’interfaccia utente protetta IP54 con display a LED e tastiera a tre tasti, con funzioni avanzate come self-tuning, soft-start, gestione manuale/automatica bumpless e offset sul segnale di ingresso. La comunicazione digitale è supportata tramite linea seriale optoisolata a 4 fili con protocolli Current Loop o RS485. L’alimentazione standard è 100-240 Vac/dc con protezione interna. Le dimensioni variano da 48x96 mm a 96x96 mm con profondità di 100 mm, adatte per installazioni industriali compatte. Questi regolatori garantiscono precisione, versatilità e affidabilità nel controllo di temperatura e altri parametri di processo, contribuendo a ottimizzare la produttività e la qualità del prodotto finale.
1101-R0-1R-0-1