›

1101-R0-1R-0-0

Cod. Rexel GRF000362
Cod. Produttore F000362

Informazioni principali

  • Serie: 1000 / 1001 / 1101
  • Tensione alimentazione: 100-240 Vac/dc
  • Ingressi: termocoppia, Pt100 2/3 fili
  • Uscita principale: Relè, logica o continua
  • Protezione frontale: IP54 (IP65 opzionale)
  • Precisione ingresso: ±0,5% f.s. ±1 digit
  • Regolazione: On/Off, P, PD, PID
  • Comunicazione: Current Loop o RS485

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I regolatori configurabili Gefran modelli 1000, 1001 e 1101 sono strumenti a microprocessore progettati per il controllo preciso di processi industriali, con un formato compatto (48x96 mm per 1000 e 1001, 96x96 mm per 1101) e tecnologia SMT. Sono dotati di un’interfaccia operatore completa, protetta da membrana in lexan con protezione frontale IP54 (disponibile IP65), che include tastiera a 3 tasti e display a LED verdi per la visualizzazione della variabile di processo e del setpoint, oltre a led rossi per la segnalazione degli allarmi e led verde per l’uscita principale di controllo. Gli ingressi sono universali e completamente configurabili da tastiera, supportando termocoppie di tipo J, K, N, S, R, T, termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili, e segnali lineari in tensione o corrente (0...50 mV, 10...50 mV, 0...10 V, 2...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA) tramite partitori o shunt esterni. È disponibile inoltre un ingresso ausiliario per ingresso amperometrico tramite trasformatore. Le uscite comprendono una principale configurabile a relè (contatti 5 A a 250 Vac / 30 Vdc), logica (24 V ± 10%, 12 V min a 20 mA) o continua (0...20 mA o 4...20 mA con resistenza max 500 Ω), e fino a tre uscite relè aggiuntive per allarmi configurabili. La comunicazione digitale è possibile tramite linea seriale optoisolata a 4 fili, con interfaccia Current Loop o RS485 e protocollo Gefran Cencal. Le funzioni di regolazione includono modalità On/Off, P, PD, PID sia per riscaldamento che raffreddamento, con parametri regolabili da tastiera quali banda proporzionale, tempi di azione integrale e derivativa, isteresi, soft-start, offset sul segnale d’ingresso e modalità manuale/automatica con bumpless transfer. Sono disponibili fino a tre allarmi configurabili con diverse modalità di intervento, inclusa la funzione di carico interrotto tramite ingresso amperometrico. Questi regolatori trovano applicazione in molteplici settori industriali, tra cui estrusione e presse per materie plastiche, impianti di polimerizzazione, celle climatiche, industria chimica e farmaceutica, trasformazione alimentare, macchine per imballaggio, legno, poliuretani, centraline di raffreddamento, forni industriali e presse per gomma. L’alimentazione standard è 100...240 Vac/dc ± 10%, con possibilità di 11...27 Vac/dc a richiesta. Le condizioni ambientali di esercizio prevedono temperature da 0 a 50 °C e umidità relativa dal 20 all’85% senza condensa. La protezione frontale garantisce resistenza a polvere e spruzzi d’acqua, assicurando affidabilità e durata in ambienti industriali gravosi. Questi regolatori rappresentano una soluzione versatile e affidabile per il controllo di temperatura e altri parametri di processo, offrendo precisione, facilità di programmazione e ampia compatibilità con sensori e segnali di ingresso.
1101-R0-1R-0-0