Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELS598644
Cod. Produttore
S598644
Cod. EAN
4016779598644

Informazioni di prodotto

Interruttore automatico S204L C10, progettato per garantire sicurezza e affidabilità in impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e intuitivo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Contributo al risparmio energetico grazie a una gestione ottimale del circuito

Documentazione tecnica

S204L-C 10 MiniCircuitBreaker C-Char.,4,5kA,10A,4P

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

440

classe di limitazione energetica

3

numero di poli protetti

4

tensione di dimensionamento

400 V

larghezza in unità di suddivisione

4

tipo di tensione

AC

frequenza

50 Hz

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

4.5 kA

grado di inquinamento

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

corrente di dimensionamento

13 A

categoria di sovratensione

3

numero di poli (totale)

4

profondità di incasso

69 mm

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

6 kA

caratteristica di intervento

C

dispositivi supplementari possibili

Produttore

ABB

10A C 2P 4,5kA interruttore magnetotermico ABB

€ 73,87 x 1 pz.
(pz.)