Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELS598460
Cod. Produttore
S598460
Cod. EAN
4016779598460

Informazioni di prodotto

S202L C10 INTERRUTTORE AUTOMATICO 4,5KA 2P

Documentazione tecnica

S202L-C 10 MiniCircuitBreaker C-Char.,4,5kA,10A,2P

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

440

classe di limitazione energetica

3

numero di poli protetti

2

tensione di dimensionamento

400 V

larghezza in unità di suddivisione

2

tipo di tensione

AC

frequenza

50 Hz

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

4.5 kA

grado di inquinamento

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

corrente di dimensionamento

10 A

categoria di sovratensione

3

numero di poli (totale)

2

profondità di incasso

69 mm

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

4.5 kA

caratteristica di intervento

C

dispositivi supplementari possibili

Produttore

ABB

10A C 1P 4,5kA interruttore magnetotermico ABB

€ 23,52 x 1 pz.
(pz.)