Prodotti /

Cod. Rexel
CP2033488
Cod. Produttore
2033488
Cod. EAN
4012195170778

Informazioni di prodotto

Il tappo filettato PG48 garantisce un'installazione semplice e veloce, ottimizzando i tempi di lavoro.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla filettatura standard DIN 40430
  • Risparmio di tempo nell’installazione
  • Compatibilità con pressacavi standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura e duratura degli impianti
  • Riduzione del rischio di infiltrazioni e cortocircuiti
  • Efficienza energetica garantita da una chiusura ermetica

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Tappo filettato secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430.

colore

Grigio

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,59 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

48

Serie

V TEC