Prodotti /

Cod. Rexel
CP2033429
Cod. Produttore
2033429
Cod. EAN
4012195170716

Informazioni di prodotto

Il tappo filettato CP2033429 garantisce un’installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e costi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile avvitamento grazie alla filettatura PG conforme DIN 40430
  • Montaggio rapido che riduce i tempi di lavoro
  • Compatibilità con pressacavi standard per maggiore versatilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro polvere e umidità
  • Contributo al risparmio energetico mantenendo l’integrità dell’impianto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Tappo filettato secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430.

colore

Grigio

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,59 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

42

Serie

V TEC