Prodotti /

Cod. Rexel
CP2033291
Cod. Produttore
2033291
Cod. EAN
4012195170594

Informazioni di prodotto

Il tappo filettato CP2033291 offre soluzioni pratiche per chiusure sicure e rapide.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla filettatura PG conforme a DIN 40430
  • Risparmio di tempo con il design a vite semplice e veloce da fissare

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiusura affidabile che garantisce protezione contro polvere e umidità
  • Durabilità elevata secondo standard DIN per lunga durata nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Tappo filettato secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430.

colore

Grigio

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,59 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

29

Serie

V TEC