Prodotti /

Cod. Rexel
CP2033216
Cod. Produttore
2033216
Cod. EAN
4012195170532

Informazioni di prodotto

Il tappo filettato CP2033216 garantisce un’installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla filettatura PG standardizzata
  • Risparmio di tempo con un componente pronto all’uso
  • Compatibilità con pressacavi secondo DIN 46320 e DIN 40430

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella chiusura e protezione degli impianti
  • Contributo indiretto al risparmio energetico evitando ingressi di polvere e umidità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Tappo filettato secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430.

colore

Grigio

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,59 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

Serie

V TEC