Prodotti /

Cod. Rexel
CP2033151
Cod. Produttore
2033151
Cod. EAN
4012195170471

Informazioni di prodotto

Il tappo filettato CP2033151 garantisce un’installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla filettatura PG conforme DIN 40430
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con standard DIN per una maggiore affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dei cavi e dell’impianto elettrico
  • Maggiore durata e sicurezza dell’installazione
  • Riduzione del rischio di dispersioni energetiche

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Tappo filettato secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430.

colore

Grigio

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,41 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

Serie

V TEC