Prodotti /

Cod. Rexel
CP2029642
Cod. Produttore
2029642

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Inserto multi-tenuta
  • Uso: Per cavi sottili
  • Compatibilità: Pressacavi V TEC MV
  • Serie: V-TEC
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Inserto di tenuta multifilo 107C/VTEC progettato per garantire un'ottima protezione e isolamento nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. Le dimensioni precise e la struttura compatta lo rendono ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nell'installazione di cavi multipolari. Questo componente è parte integrante delle soluzioni per la gestione efficiente e sicura degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Inserto multi-tenuta, utilizzabile nei pressacavi V TEC MV per l'inserimento di cavi sottili.

colore

Nero

ingresso del cavo

Tondo

qualità del materiale

Altro

materiale

Gomma

diametro del foro

6,5 mm

dimensione della filettatura PG

16

Inserto per collegamento a vite del cavo

Serie

V TEC

Produttore

Inserto multi-tenuta V-TEC PG16 cavi sottili nero Germania