Prodotti /

Cod. Rexel
CP2029626
Cod. Produttore
2029626

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Inserto multi-tenuta
  • Uso: Pressacavi V TEC MV
  • Applicazione: Cavi sottili
  • Serie: V-TEC
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Tipo: Inserto di tenuta
  • Codice prodotto: CP2029626
  • Modello: 107C/VTEC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Inserto di tenuta multiplo 107C/VTEC progettato per garantire un isolamento efficace e una protezione ottimale nei sistemi elettrici. Caratterizzato da dimensioni precise che assicurano una perfetta adattabilità, questo componente è ideale per l’uso in applicazioni che richiedono affidabilità e durabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, contribuisce a mantenere l’integrità degli impianti riducendo le emissioni di CO2 durante il ciclo di vita. La sua struttura compatta e funzionale facilita l’installazione e assicura una tenuta sicura e duratura. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Inserto multi-tenuta, utilizzabile nei pressacavi V TEC MV per l'inserimento di cavi sottili.

colore

Nero

ingresso del cavo

Tondo

qualità del materiale

Altro

materiale

Gomma

diametro del foro

5 mm

dimensione della filettatura PG

16

Inserto per collegamento a vite del cavo

Serie

V TEC

Produttore

Inserto multi-tenuta V-TEC PG16 per cavi sottili nero