Prodotti /

Cod. Rexel
CP2029618
Cod. Produttore
2029618

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Inserto multi-tenuta
  • Utilizzo: Pressacavi V TEC MV
  • Funzione: Inserimento cavi sottili
  • Serie: V-TEC
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Codice prodotto: CP2029618
  • Tipo: Tenuta multipla
  • Applicazione: MV cavi sottili

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Inserto di tenuta multiplo 107C/VTEC progettato per garantire un’efficace sigillatura nelle installazioni elettriche. Questo componente assicura protezione e affidabilità nelle canalizzazioni, contribuendo a mantenere l’integrità degli impianti. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni che richiedono precisione e durata nel tempo, riducendo la dispersione e migliorando la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Inserto multi-tenuta, utilizzabile nei pressacavi V TEC MV per l'inserimento di cavi sottili.

colore

Nero

ingresso del cavo

Tondo

qualità del materiale

Altro

materiale

Gomma

diametro del foro

4 mm

dimensione della filettatura PG

16

Inserto per collegamento a vite del cavo

Serie

V TEC

Produttore

Inserto multi-tenuta V-TEC PG16,5X4 per pressacavi cavi sottili