Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

Cod. Rexel
CP2025132
Cod. Produttore
2025132
Cod. EAN
4012195163152

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Vite di pressione
  • Tipo: Passacavo con dado
  • Norma dado: DIN 46320
  • Filettatura: PG secondo DIN 40430
  • Serie: Plug-in seals
  • Modello: 107 E PG135 PS
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Vite di pressione in plastica di alta qualità in polistirene (PS) con filettatura PG 13,5. Progettata per garantire una protezione efficace della superficie, questa vite presenta dimensioni compatte con un diametro esterno di 23,8 mm e un'altezza totale di 21 mm. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e affidabili, assicura facilità di installazione e durata nel tempo. Il materiale plastico utilizzato contribuisce a ridurre l'impatto ambientale, con un basso valore di emissioni di CO2 per pezzo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Passacavo con dado secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430.

colore

Grigio

senza alogeni

diametro interno

13,4 mm

antiurto

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,41 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13,5

Serie

Plug in seals

Produttore

Passacavo dado DIN 46320 filettatura PG installazione elettrica