Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cod. Rexel
CP2036096
Cod. Produttore
2036096
Cod. EAN
4012195172215

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 106 PG9 PRESSACAVO
  • Grado protezione: IP65 con guarnizione
  • Filettatura: metrica IEC 423
  • Guarnizione: in NR/SBR singola
  • Forma: Conica, forma A DIN 46320
  • Materiale: Polistirolo
  • Serie: V-TEC
  • Consiglio montaggio: stringere moderatamente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Pressacavo PG9 in plastica di alta qualità realizzato in polistirene (PS), ideale per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici. Progettato con filettatura metrica PG9, assicura una perfetta tenuta e protezione contro polvere e umidità, contribuendo alla sicurezza degli impianti elettrici. La sua struttura robusta e resistente rende questo pressacavo adatto all’uso in diverse applicazioni elettriche, mantenendo elevate prestazioni nel tempo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Pressacavo conico, forma A secondo DIN 46320 con guarnizione interna singola inNR/SBR, filettatura metrica secondo IEC 423. Grado di protezione: con guarnizione di tenuta per raccordo filettato IP 65, senza guarnizione di tenuta per raccordo filettato IP 54 . Nota: per evitare incrinature, stringere moderatamente i pressacavi in polistirolo.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza della filettatura

8 mm

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

9

per diametro cavo

4,5 ... 7 mm

Serie

V TEC

Produttore

Pressacavo PG9 con guarnizione interna IP65 per automazione industriale