Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cod. Rexel
CP2036290
Cod. Produttore
2036290
Cod. EAN
4012195172758

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 106 PG29 PRESSACAVO
  • Serie: V-TEC
  • Grado protezione: IP65/54
  • Filettatura: metrica IEC 423
  • Guarnizione: in NR/SBR singola
  • Forma: conica, tipo A
  • Norma: DIN 46320
  • Consiglio serraggio: moderato in polistirolo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Pressacavo PG29 realizzato in plastica di alta qualità, specificamente polistirene (PS), ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità. Il design con filettatura PG garantisce un fissaggio sicuro e stabile dei cavi, con dimensione nominale della filettatura pari a 29 mm. Questo componente è studiato per offrire protezione e isolamento efficaci, contribuendo alla sicurezza degli impianti elettrici. La scelta di materiali plastici assicura leggerezza e resistenza alla corrosione, rendendo il pressacavo adatto a diverse condizioni d’uso. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Pressacavo conico, forma A secondo DIN 46320 con guarnizione interna singola inNR/SBR, filettatura metrica secondo IEC 423. Grado di protezione: con guarnizione di tenuta per raccordo filettato IP 65, senza guarnizione di tenuta per raccordo filettato IP 54 . Nota: per evitare incrinature, stringere moderatamente i pressacavi in polistirolo.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza della filettatura

11 mm

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

29

per diametro cavo

18 ... 25 mm

Serie

V TEC

Produttore

Pressacavo PG29 IP65 filettatura metrica per impianti industriali