Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cod. Rexel
CP2036215
Cod. Produttore
2036215
Cod. EAN
4012195172635

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 106 PG21 PRESSACAVO
  • Grado di protezione: IP 65 / IP 54
  • Guarnizione: in NR/SBR singola
  • Filettatura: metrica IEC 423
  • Forma: conica, forma A
  • Serie: V-TEC
  • Materiale: polistirolo
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Pressacavo PG21 realizzato in plastica di alta qualità con polistirene, progettato per garantire un fissaggio sicuro e resistente dei cavi elettrici. Questo componente presenta una filettatura metrica PG21, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'elevata affidabilità e protezione contro polvere e umidità. La struttura robusta e il design funzionale assicurano una facile installazione e una tenuta ottimale, rendendolo adatto per impianti elettrici industriali e civili. La scelta di materiali plastici contribuisce alla leggerezza e alla durabilità del prodotto, mantenendo al contempo elevati standard di sicurezza e conformità normativa. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Pressacavo conico, forma A secondo DIN 46320 con guarnizione interna singola inNR/SBR, filettatura metrica secondo IEC 423. Grado di protezione: con guarnizione di tenuta per raccordo filettato IP 65, senza guarnizione di tenuta per raccordo filettato IP 54 . Nota: per evitare incrinature, stringere moderatamente i pressacavi in polistirolo.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza della filettatura

11 mm

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

per diametro cavo

14 ... 18 mm

Serie

V TEC

Produttore

Pressacavo conico PG21 IP65 filettatura metrica IEC installazione industriale