Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cod. Rexel
CP2036118
Cod. Produttore
2036118
Cod. EAN
4012195172277

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pressacavo conico
  • Forma: A secondo DIN 46320
  • Guarnizione: Interna singola in NR/SBR
  • Filettatura: Metrica IEC 423
  • Protezione: IP65 con guarnizione
  • Protezione: IP54 senza guarnizione
  • Serie: V-TEC
  • Consiglio montaggio: Stringere moderatamente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Pressacavo PG11 realizzato in plastica di alta qualità, specificamente polistirene (PS), progettato per garantire un fissaggio sicuro e stabile dei cavi elettrici. La filettatura di tipo PG e la dimensione nominale 11 lo rendono adatto per applicazioni elettriche standard, offrendo resistenza e affidabilità nell’installazione. Questo componente è caratterizzato da un design funzionale che facilita il montaggio e assicura una protezione efficace contro polvere e umidità, contribuendo alla sicurezza degli impianti elettrici. La scelta di materiali plastici garantisce anche leggerezza e durabilità nel tempo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Pressacavo conico, forma A secondo DIN 46320 con guarnizione interna singola inNR/SBR, filettatura metrica secondo IEC 423. Grado di protezione: con guarnizione di tenuta per raccordo filettato IP 65, senza guarnizione di tenuta per raccordo filettato IP 54 . Nota: per evitare incrinature, stringere moderatamente i pressacavi in polistirolo.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza della filettatura

8 mm

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

11

per diametro cavo

5,5 ... 10 mm

Serie

V TEC

Produttore

Pressacavo PG11 con guarnizione IP65 per installazioni elettriche